Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS Arbeitsfläche ESD-Matte Grau für Arbeitsflächen, 3.5mm x 1.2m x 15.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2325562
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     82A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatte
Antistatikmatten
Verwendungstyp = Arbeitsfläche
Eignung für = Arbeitsflächen
Farbe = Grau
Länge = 15.2m
Breite = 1.2m
Weitere Informationen:
Verwendungstyp:
Arbeitsfläche
Eignung für:
Arbeitsflächen
Farbe:
Grau
Länge:
15.2m
Breite:
1.2m
Weitere Suchbegriffe: ESD Matte, esd matte grau, anti statik matte, esd matte scs, 2325562, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Matten, SCS, 82A3, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Mats
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.853,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.039,79*
€ 2.427,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.016,14*
€ 2.399,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.943,28*
€ 2.312,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.856,32*
€ 2.209,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.853,26*
€ 2.205,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.