Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2325554
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     81735
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
scs esd-beutel
Verpackungstyp = Antistatischer Beutel
Typ = Tasche
Farbe = silbern
Länge = 127mm
Anzahl pro Packung = 100
Verschlussart = Heißsiegel
Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Antistatischer Beutel
Typ:
Tasche
Farbe:
silbern
Länge:
127mm
Anzahl pro Packung:
100
Verschlussart:
Heißsiegel
Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, 2325554, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Verpackung, SCS, 81735, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Packaging
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,188* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,81*
€ 31,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,73*
€ 31,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,26*
€ 30,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,57*
€ 28,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,28*
€ 26,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,80*
€ 22,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.