Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2325546
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     770087
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatte
Antistatikmatten
Verwendungstyp = Arbeitsfläche
Materialstärke = 1.8mm
Farbe = Grau
Länge = 15.2m
Breite = 760mm
Weitere Informationen:
Verwendungstyp:
Arbeitsfläche
Materialstärke:
1.8mm
Farbe:
Grau
Länge:
15.2m
Breite:
760mm
Weitere Suchbegriffe: ESD Matte, esd matte grau, anti statik matte, esd matte scs, 2325546, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Matten, SCS, 770087, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Mats
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.138,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.287,91*
€ 1.532,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.278,67*
€ 1.521,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.211,28*
€ 1.441,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.146,27*
€ 1.364,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.138,87*
€ 1.355,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.