Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS ESD Beutel silbern x 125mm x 200mm, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2325481
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     150Z58
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
scs esd-beutel
Verpackungstyp = Antistatischer Beutel
Typ = Tasche
Farbe = silbern
Länge = 200mm
Breite = 125mm
Anzahl pro Packung = 100
Verschlussart = Oben offen
Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Antistatischer Beutel
Typ:
Tasche
Farbe:
silbern
Länge:
200mm
Breite:
125mm
Anzahl pro Packung:
100
Verschlussart:
Oben offen
Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, 2325481, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Verpackung, SCS, 150Z58, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Packaging
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 44,99*
€ 69,77*
Lager 108
Frei Haus
ab € 74,26*
€ 98,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 98,14*
€ 116,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 96,92*
€ 115,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 90,24*
€ 107,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 84,09*
€ 100,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 81,43*
€ 96,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 74,26*
€ 88,37
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,7426* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.