Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS ESD Beutel silbern x 305mm x 405mm, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2325463
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     1501216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
scs esd-beutel
Verpackungstyp = Antistatischer Beutel
Typ = Tasche
Farbe = silbern
Länge = 405mm
Breite = 305mm
Anzahl pro Packung = 100
Verschlussart = Oben offen
Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Antistatischer Beutel
Typ:
Tasche
Farbe:
silbern
Länge:
405mm
Breite:
305mm
Anzahl pro Packung:
100
Verschlussart:
Oben offen
Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, 2325463, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Verpackung, SCS, 1501216, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Packaging
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 62,03*
€ 82,89*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 56,51*
€ 91,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,89*
€ 98,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,00*
€ 97,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,50*
€ 92,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,14*
€ 83,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,03*
€ 73,82
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,6203* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1908423
ab € 87,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.