Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS ESD Beutel silbern x 125mm x 280mm, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2325442
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     100115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
scs esd-beutel
Verpackungstyp = Antistatischer Beutel
Typ = Tasche
Farbe = silbern
Länge = 280mm
Breite = 125mm
Anzahl pro Packung = 100
Verschlussart = Oben offen
Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Antistatischer Beutel
Typ:
Tasche
Farbe:
silbern
Länge:
280mm
Breite:
125mm
Anzahl pro Packung:
100
Verschlussart:
Oben offen
Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, 2325442, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Verpackung, SCS, 100115, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Packaging
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 19,79*
€ 35,19*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,78*
€ 45,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,60*
€ 54,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,17*
€ 53,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,79*
€ 50,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,65*
€ 45,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,98*
€ 45,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,78*
€ 39,01
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3278* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.