Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2322774
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SAKB 6 F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2322774
Lager und Dichtungen
Drehlager- und Gehäuseeinheiten
Gelenkköpfe
Anschlussgröße = M6 Male
Bohrungsgröße = 6mm
Gelenkkopftyp = Gelenkkopf m. Außengewinde
Material = Stahl
Dynamische Traglast = 4.25kN
Statische Traglast = 6.8kN
Gesamtlänge = 21mm
Anschluss - Gewindestandard = Metrisch
Gender = Stecker
Serie = SAKB
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
M6 Male
Bohrungsgröße:
6mm
Gelenkkopftyp:
Gelenkkopf m. Außengewinde
Material:
Stahl
Dynamische Traglast:
4.25kN
Statische Traglast:
6.8kN
Gesamtlänge:
21mm
Anschluss - Gewindestandard:
Metrisch
Gender:
Stecker
Serie:
SAKB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1989077
ab € 17,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.