Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, Schalengehäuse, Grau, Stahl kaltgewalzt, 200 x 200 x 100mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-232197
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     232197
EAN/GTIN:
     5056070969292
Suchbegriffe:
232197
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse
Instrumenten-Gehäuse
Gehäusematerial = Stahl kaltgewalzt
Länge Außen = 200 mm
Breite Außen = 200 mm
Höhe Außen = 100 mm
Abmessungen Außen = 200 x 200 x 100mm
Farbe = Grau
Belüftet = Nein
Tragegriff = Nein
Erfüllte Normen = RoHS-konform

Hellgraue Gehäuse. Hellgrau lackiert (RAL 7035) Zweiteilige Konstruktion (Deckel und Sockel)
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Stahl kaltgewalzt
Länge Außen:
200 mm
Breite Außen:
200 mm
Höhe Außen:
100 mm
Abmessungen Außen:
200 x 200 x 100mm
Farbe:
Grau
Belüftet:
Nein
Tragegriff:
Nein
Erfüllte Normen:
RoHS-konform
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 33,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 49,18*
€ 58,52
pro Box
ab 2 Boxen
€ 47,44*
€ 56,45
pro Box
ab 5 Boxen
€ 45,92*
€ 54,64
pro Box
ab 10 Boxen
€ 42,33*
€ 50,37
pro Box
ab 15 Boxen
€ 40,90*
€ 48,67
pro Box
ab 20 Boxen
€ 39,13*
€ 46,56
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 33,27*
€ 39,59
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
560681
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.