Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumileds LUXEON XR-5050 SQR LED-Streifen, Weiß, 172.2mm x 49.5mm 22.2V dc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2320760
Hersteller:
     Lumileds
Herst.-Nr.:
     L213-3080008MRH001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2320760
Displays und Optoelektronik
LED-Beleuchtungskomponenten
LED-Streifen & LED-Bänder
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 172.2mm
Streifenbreite = 49.5mm
Nennspannung = 22.2V dc
Serie = LUXEON XR-5050 SQR
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
172.2mm
Streifenbreite:
49.5mm
Nennspannung:
22.2V dc
Serie:
LUXEON XR-5050 SQR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 5,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 621,5104*
€ 739,59738
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 587,7304*
€ 699,39918
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 480,7104*
€ 572,04538
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 470,76*
€ 560,2044
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 452,80*
€ 538,832
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.