Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sefram 1Msps 12-Kanal Datenerfassungssystem, Ethernet, USB-Anschluss, Analog, Digital-Eingang, Batterie-, Netzbetrieb,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2320482
Hersteller:
     Sefram
Herst.-Nr.:
     DAS1700/011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
datenlogger
Anzahl Eingangskanäle = 12
Abtastrate = 1Msps
Auflösung = 16 Bit
Anschlussmöglichkeiten = Ethernet, USB
On-Board Speicher = 500000MB
Stromversorgung = Batterie-, Netzbetrieb
Eingangstyp = Analog, Digital
Ausgangstyp = Digital
Betriebstemperatur max. = +40°C
Weitere Informationen:
Anzahl Eingangskanäle:
12
Abtastrate:
1Msps
Auflösung:
16 Bit
Anschlussmöglichkeiten:
Ethernet, USB
On-Board Speicher:
500000MB
Stromversorgung:
Batterie-, Netzbetrieb
Eingangstyp:
Analog, Digital
Ausgangstyp:
Digital
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: 2320482, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Messdatenerfassung, Sefram, DAS1700011, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Acquisition
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18.749,75*
€ 18.828,79*
Lager 108
Frei Haus
ab € 19.803,22*
€ 20.488,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.488,21*
€ 24.380,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.451,71*
€ 24.337,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.415,69*
€ 24.294,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19.803,22*
€ 23.565,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sefram
207030301
ab € 310,56*
Sonstiges
Sefram
989006000
ab € 175,80*
Sonstiges
Sefram
989007000
ab € 177,60*
Sonstiges
Sefram
A1587
ab € 280,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.