Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB SV/S DIN-Schienen Netzteil, 100 → 240V ac, 30V / 640mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2320325
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110167R0011 SV/S 30.640.3.1
EAN/GTIN:
     4016779906210
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Ausgangsspannung = 30V
Ausgangsstrom = 640mA
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Höhe = 90mm
Breite = 72mm
Tiefe = 64.5mm
Serie = SV/S
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
30V
Ausgangsstrom:
640mA
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Höhe:
90mm
Breite:
72mm
Tiefe:
64.5mm
Serie:
SV/S
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, hutschienen netzteil 30v, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen netzteil abb, 2320325, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, ABB, 2CDG110167R0011SVS3064031, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 422,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,73*
€ 619,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,23*
€ 602,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,64*
€ 568,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,33*
€ 533,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,37*
€ 502,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.