Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic AXF Leiterplatten-Stiftleiste Horizontal, 4-polig / 1-reihig, Raster 0.35mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2319852
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AXF6K0412A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 4 pol
stiftleiste
Serie = AXF
Raster = 0.35mm
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Weitere Informationen:
Serie:
AXF
Raster:
0.35mm
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Weitere Suchbegriffe: 2319852, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Panasonic, AXF6K0412A, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,60996* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 363,96*
€ 433,1124
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 328,51*
€ 390,9269
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 320,18*
€ 381,0142
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 310,76*
€ 369,8044
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 306,05*
€ 364,1995
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 304,98*
€ 362,9262
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.