Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CP-D DIN-Schienen Netzteil, 90 → 264V ac, 24V / 2.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2319617
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG120037R0011 CP-D 24/2.5
EAN/GTIN:
     4016779697897
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Ausgangsspannung = 24V
Ausgangsstrom = 2.5A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Höhe = 91mm
Breite = 71mm
Tiefe = 57.5mm
Serie = CP-D
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V
Ausgangsstrom:
2.5A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Höhe:
91mm
Breite:
71mm
Tiefe:
57.5mm
Serie:
CP-D
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, hutschienen netzteil 24v abb, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen schaltnetzteil 2,5a, 2319617, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, ABB, 2CDG120037R0011CPD2425, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,23*
€ 252,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,30*
€ 247,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,86*
€ 234,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,38*
€ 218,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,49*
€ 196,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2259907
ab € 63,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.