| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2319245 Herst.-Nr.: 1SCA109087R1001 OHBS1 EAN/GTIN: 6417019422886 |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = Serie OHBS1 Griff-Farbe = Schwarz Länge = 66mm Serie = 1SCA Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | Serie OHBS1 | Griff-Farbe: | Schwarz | Länge: | 66mm | Serie: | 1SCA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: knebelgriff, 2319245, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Drehgriffe, ABB, 1SCA109087R1001OHBS1, Switches, Switch Disconnectors & Components, Rotary Handles |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 3,36* | € 5,13* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,47* | € 5,80* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 4,10* | € 6,40* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,74* | € 7,11* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,10* | € 7,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|