Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Instrumentenverstärker Dual, SOIC SMD 8-Pin ±15V Nein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Instrumentenverstärker Dual, SOIC SMD 8-Pin ±15V Nein
Artikel-Nr.:
     108EL-2315512
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA118U
EAN/GTIN:
     5059042807035
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
Stromversorgungs-Typ = Dual
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±15V
Rail to Rail = Nein
Offsetspannung Eingang max. = 125µV
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Eingangswiderstand max. = 10GΩ
Gleichtaktunterdrückung min. = 73dB
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 800kHz
Versorgungsstrom max. = 0,385 mA
Höhe = 1.58mm

Instrumentierungsverstärker, einfach, Texas Instruments. Die Instrumentierungsverstärker-ICs verstärken den Unterschied zwischen zwei Eingangssignalspannungen und lehnen alle Signale ab, die beiden Eingängen gemeinsam sind. Die DC-Präzision und Verstärkungsgenauigkeit werden in lauten Umgebungen beibehalten, und auch wenn große Gleichtakt-Signale (AC-Netzfrequenz) vorhanden sind.
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±15V
Rail to Rail:
Nein
Offsetspannung Eingang max.:
125µV
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Eingangswiderstand max.:
10GΩ
Gleichtaktunterdrückung min.:
73dB
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
800kHz
Versorgungsstrom max.:
0,385 mA
Höhe:
1.58mm
Weitere Suchbegriffe: 2315512, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Instrumentenverstärker, Texas Instruments, INA118U, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Instrumentation Amplifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERA3AEB103V
ab € 0,0298*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.