Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Englisch PET Grün/Weiß Etikett Notausgangsschild, Fire Exit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Englisch PET Grün/Weiß Etikett Notausgangsschild, Fire Exit
RS PRO Englisch PET Grün/Weiß Etikett Notausgangsschild, Fire Exit
Artikel-Nr.:
     108EL-2314452
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2314452
EAN/GTIN:
     5056279153287
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Posthinweisetikett
Warn-Klebe-Etikett
Selbstklebend = Ja
Beschriftung = NOTAUSGANG
Material = PET
Breite = 450mm
Schild oder Etikett = Etikett
Textmeldung = Fire Exit
Sprache = Englisch
Farbe = Grün/Weiß
Anzahl pro Packung = 1
Höhe = 150 mm

RS PRO 13
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
NOTAUSGANG
Material:
PET
Breite:
450mm
Schild oder Etikett:
Etikett
Textmeldung:
Fire Exit
Sprache:
Englisch
Farbe:
Grün/Weiß
Anzahl pro Packung:
1
Höhe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Warnetikett, Warnetikettenrolle, rs pro warnetikett, haft etiketten, 2314452, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsschilder, Notausgangsschilder, RS PRO, FX04411S, Site Safety, Safety Signs, Exit Signs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
EC60227
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.