Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trumeter LCD Temperaturanzeige für Temperatur H 68mm B 68mm 4-Stellen T. 53mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2314120
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     APM-TEMP-APO
EAN/GTIN:
     5060144889416
Suchbegriffe:
2314120
Automation
Prozessautomation
Multifunktions-Einbaumessgeräte
Messfunktion = Temperatur
Anzeigentyp = LCD
Ausschnitt-Höhe = 68mm
Ausschnitt-Breite = 68mm
Anzahl der Stellen = 4mm
Weitere Informationen:
Messfunktion:
Temperatur
Anzeigentyp:
LCD
Ausschnitt-Höhe:
68mm
Ausschnitt-Breite:
68mm
Anzahl der Stellen:
4mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 164,32*
€ 208,50*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 172,55*
€ 213,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,50*
€ 248,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,17*
€ 246,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,14*
€ 233,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,05*
€ 214,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,32*
€ 195,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.