Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2314119
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     APM-TEMP-ANO
EAN/GTIN:
     5060144889409
Suchbegriffe:
2314119
Automation
Prozessautomation
Multifunktions-Einbaumessgeräte
Messfunktion = Temperatur
Anzeigentyp = LCD
Ausschnitt-Höhe = 68mm
Ausschnitt-Breite = 68mm
Anzahl der Stellen = 4mm
Weitere Informationen:
Messfunktion:
Temperatur
Anzeigentyp:
LCD
Ausschnitt-Höhe:
68mm
Ausschnitt-Breite:
68mm
Anzahl der Stellen:
4mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 163,51*
€ 209,03*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 171,61*
€ 213,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,03*
€ 248,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,69*
€ 247,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,67*
€ 234,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,56*
€ 214,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,51*
€ 194,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.