| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2312509 Herst.-Nr.: 2312509 EAN/GTIN: 5059044298053 |
| |
|
| | |
| Gewindeanschluss = 1/2 in Female Kupplungs-Gender = Buchse Gewindegröße = 1/2Zoll Serie = 252 Anschlusstyp = Gewinde, Rohr Material = Messing vernickelt Weitere Informationen: | | Gewindeanschluss: | 1/2 in Female | Kupplungs-Gender: | Buchse | Gewindegröße: | 1/2Zoll | Serie: | 252 | Anschlusstyp: | Gewinde, Rohr | Material: | Messing vernickelt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Pneumatische Rohrkupplung, Pneumatischer Rohrverbinder, druckluftleitung messing, pneumatische rohrkupplung, 2312509, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, RS PRO, 00252000105NB, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings |
| | |
| |