| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2311548 Herst.-Nr.: 933165100 ELWIST 4012 PG7 EAN/GTIN: 4002044200169 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 4 Montagetyp = Kabelmontage Steckergröße = M12 Stecker / Buchse = Stecker Kontakt Gender = Male Anschlussart = Schrauben Schutzart = IP 67 Nennstrom = 4.0A Gehäuseausrichtung = gewinkelt Kodierung = A Gehäusegröße = M12 Gehäusematerial = Polymer Kontaktbeschichtung = Zinn Betriebstemperatur max. = +90°C
M12-konfektionierbar. Hirschman bietet ein breites Spektrum äußerst zuverlässiger industrieller Steckverbinder an, z. B. diesen 4-poligen Stecker. Dieser Steckverbinder ist ein Stecker der Serie E. Eigenschaften und Vorteile:. Dieses Produkt ist ein gerader Stecker mit einem Klemmenkäfig zur Zugentlastung für das Kabel. Das Element wird mit einem runden Schraubanschluss demontiert; dieser ermöglicht eine schnelle und effiziente Verbindung. Die Kabelbefestigung eignet sich für Kabel mit einem Durchmesser von 4 mm bis 6 mm. Das Gehäuse für diesen Steckverbinder besteht aus Polyamid. Polyamid wird in einigen Kabelsteckverbinder verwendet, da es eine hohe Festigkeit und Widerstandsfähigkeit aufweist. Seine Abriebfestigkeit sorgt zudem für eine lange Lebensdauer. Die Kontaktflächen der Modelle ELKA/ELWIKA sind verzinnt, sodass die Oxidation gehemmt und so die voraussichtliche Lebensdauer verlängert wird. Zinn weist auch einen niedrigen Widerstand auf, sodass die Leitfähigkeit bei Bedarf in Kabelsteckverbindern optimiert wird. Sonstige Merkmale:. Schutzklasse IP67 Temperaturbereich: -25 °C bis +90 °C Kabelverschraubung PG7 Schwarzes Gehäuse mit Klemmenkäfig/Zugentlastung Einfache Montage Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 4 | Montagetyp: | Kabelmontage | Steckergröße: | M12 | Stecker / Buchse: | Stecker | Kontakt Gender: | Male | Anschlussart: | Schrauben | Schutzart: | IP 67 | Nennstrom: | 4.0A | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Kodierung: | A | Gehäusegröße: | M12 | Gehäusematerial: | Polymer | Kontaktbeschichtung: | Zinn | Betriebstemperatur max.: | +90°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, sensorsteckverbinder m12 4pol, as-i kabel, sensor-aktor kabel 4-polig, 2311548, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Hirschmann, 933165100ELWIST4012PG7, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 4,61* | € 5,55* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,27* | € 6,79* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,28* | € 9,60* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,64* | € 12,64* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 12,03* | € 20,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|