Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck RSM 40 konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, 7/8 Zoll rund Stecker gerade / offenes Ende, Länge 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Turck RSM 40 konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, 7/8 Zoll rund Stecker gerade / offenes Ende, Länge 10m
Artikel-Nr.:
     108EL-2309732
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     RSM 40-10M
EAN/GTIN:
     4047101052121
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Serie = RSM 40
Aderzahl = 4
Mantelmaterial = PVCm
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Nennstrom = 9 A
Schutzart = IP67
Litzengröße = 0,25 mm°C
Weitere Informationen:
Serie:
RSM 40
Aderzahl:
4
Mantelmaterial:
PVCm
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Nennstrom:
9 A
Schutzart:
IP67
Litzengröße:
0,25 mm°C
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, turck sensorkabel, rundsteckverbinder sonstige, 2309732, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Turck, RSM4010M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,15*
€ 100,98*
Lager 108
Frei Haus
ab € 111,05*
€ 145,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,46*
€ 173,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,27*
€ 170,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,07*
€ 160,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,52*
€ 149,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,05*
€ 132,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.