Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRICOFLEX Schlauchtrommel, Anschluss 1/4 in BSP Innen ø 9.5 inkl Schlauch= Ø 430mm 20m bis 40 bar, Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2309384
Hersteller:
     Tricoflex
Herst.-Nr.:
     2501 0000
EAN/GTIN:
     5010646061544
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Einlass Anschlussgröße = 1/4 in BSP
Schlauch Innendurchmesser = 9.5
Schlauch inklusive = Ja
Rollendurchmesser = 430mm
Schlauchlänge = 20m
Maximaler Arbeitsdruck = 40 bar
Montage = Wandmontage

The TRICOFLEX SAS MiniReel Pro hose reel for compressed air.Shell and Wall bracket in polypropylene high resistance
Weitere Informationen:
Einlass Anschlussgröße:
1/4 in BSP
Schlauch Innendurchmesser:
9.5
Schlauch inklusive:
Ja
Rollendurchmesser:
430mm
Schlauchlänge:
20m
Maximaler Arbeitsdruck:
40 bar
Montage:
Wandmontage
Weitere Suchbegriffe: schlauch-trommel 20m, schlauch trommel, 2309384, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schlauchtrommeln, TRICOFLEX, 25010000, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Reels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 378,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,42*
€ 553,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,04*
€ 553,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,01*
€ 527,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,15*
€ 485,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,24*
€ 450,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.