Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRICOFLEX Tricoclair Schlauch, Ø 10mm 16mm Klar PVC Übertragung 20 bar für Druckluft x 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2309344
Hersteller:
     Tricoflex
Herst.-Nr.:
     050117
EAN/GTIN:
     3291670501172
Suchbegriffe:
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Vielzweckschlauch
universalschlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Schlauchrohr
Innendurchmesser = 10mm
Außendurchmesser = 16mm
Material = PVC
Schlauchverwendung = Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck = 20 bar
Einsatzbereiche = Druckluft
Erfüllte Normen = EU-Lebensmittel
Serie = Tricoclair
Minimale Betriebstemperatur = -15°C
Maximale Betriebstemperatur = +60°C
Farbe = Klar
Länge = 25m
Obermaterial = PVC

The TRICOFLEX SAS TRICOCLAIR AL high performance, multipurpose reinforced, food quality hose has unique formula of the materials that provides it with flexibility, long service life, higher UV resistance and greater transparency. It is suitable for contact with food products and even alcohols up to 50 % by volume can be carried. The hose has inner diameter of 10mm and thickness of 3mm.High resistant three layer design Class A flexible PVC High resistant polyester fibre reinforcement
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Schlauchrohr
Innendurchmesser:
10mm
Außendurchmesser:
16mm
Material:
PVC
Schlauchverwendung:
Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck:
20 bar
Einsatzbereiche:
Druckluft
Erfüllte Normen:
EU-Lebensmittel
Serie:
Tricoclair
Minimale Betriebstemperatur:
-15°C
Maximale Betriebstemperatur:
+60°C
Farbe:
Klar
Länge:
25m
Obermaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: 2309344, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, TRICOFLEX, 050117, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.