Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsregler, LDO 250mA Rauscharmer LDO DFNW14, 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2309075
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCV7451MW0R2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Regler-Funktion = LDO
Ausgangsstrom max. = 250mA
Ausgangsspannung = 5,1 V
Line-Regulation = 40 mV
Load-Regulation = 50 mV
Gehäusegröße = DFNW14
Pinanzahl = 14
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
LDO
Ausgangsstrom max.:
250mA
Ausgangsspannung:
5,1 V
Line-Regulation:
40 mV
Load-Regulation:
50 mV
Gehäusegröße:
DFNW14
Pinanzahl:
14
Weitere Suchbegriffe: 2309075, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCV7451MW0R2G, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,80*
€ 1,02*
2 Tage
4808
1
€ 14,99*
ab € 0,80*
€ 2,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 5.100,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.