Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2309051
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCID9210R2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
digital isolator
Datenrate max. = 50Mbit/s
Gehäusetyp = SOIC
Durchlassspannung max. = 5V
Eingangsstrom max. = 2 A
Isolationsspannung = 2 kV
Anzahl der Pins = 16
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
50Mbit/s
Gehäusetyp:
SOIC
Durchlassspannung max.:
5V
Eingangsstrom max.:
2 A
Isolationsspannung:
2 kV
Anzahl der Pins:
16
Weitere Suchbegriffe: 2309051, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Digitale Entkoppler ICs, onsemi, NCID9210R2, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Digital Isolator ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
750
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 3,89*
1 Tag
726
1
€ 14,99*
ab € 3,00*
€ 8,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 750 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 750 Stück
Mindestbestellmenge: 750 Stück ( entspricht € 2.917,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.