Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2309050
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCID9210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
digital isolator
Datenrate max. = 50Mbit/s
Gehäusetyp = SOIC
Durchlassspannung max. = 5V
Eingangsstrom max. = 2 A
Isolationsspannung = 2 kV
Anzahl der Pins = 16
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
50Mbit/s
Gehäusetyp:
SOIC
Durchlassspannung max.:
5V
Eingangsstrom max.:
2 A
Isolationsspannung:
2 kV
Anzahl der Pins:
16
Weitere Suchbegriffe: 2309050, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Digitale Entkoppler ICs, onsemi, NCID9210, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Digital Isolator ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.