Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions B1047AS SMD Induktivität Drosselspule, 10 μH 2.9A Multilayer Surface Mount Inductor mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2307891
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     B1047AS-100M=P3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 10µh
smd drossel
Induktivität = 10 μH
Gleichstrom max. = 2.9A
Gehäuse-Form = 2929
Länge = 7.3mm
Automobilstandard = Multilayer Surface Mount Inductor
Geschirmt = Ja
Toleranz = 20%
Serie = B1047AS
Kernmaterial = Ferritkern

The Murata fixed inductor is 10 uH and rated current is 2.9A.Rated current (I sat) is specified when the decrease of the initial inductance value at 30%. Rated current (Item) is specified when temperature of the inductor is raised 40°C by DC current.High quality and low DC resistance. Low voltage drop High temperature stability
Weitere Informationen:
Induktivität:
10 μH
Gleichstrom max.:
2.9A
Gehäuse-Form:
2929
Länge:
7.3mm
Automobilstandard:
Multilayer Surface Mount Inductor
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
20%
Serie:
B1047AS
Kernmaterial:
Ferritkern
Weitere Suchbegriffe: 2307891, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Murata Power Solutions, B1047AS100M=P3, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.