Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sefram Digital Thermometer, SEFRAM9822, Tisch, 3-Kanal bis +60°C, Messelement Typ J, K, N, R, S, T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2307475
Hersteller:
     Sefram
Herst.-Nr.:
     SEFRAM9822B
EAN/GTIN:
     3701416000406
Suchbegriffe:
Datenlogger
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Temperaturmessung absolut Max. = +60°C
Modellnummer = SEFRAM9822
Prüfsonden Typ = J, K, N, R, S, T
Anwendung = Messung
Anzahl der Temperatureingänge = 3

Sefram 9822B ist ein kompaktes und einfach zu bedienendes neues Datenlogger-Hygrothermometer. Er ist mit einer hygrothermometrischen Sonde und einem zusätzlichen Thermoelementeingang für Typ K, J, E, T, N, R und S. Der Kippständer erleichtert die Betrachtung der Messung, wenn das Gerät auf einem Schreibtisch steht. Der große LCD-Hinterleuchtungsbildschirm ermöglicht das Lesen der Daten in jeder Umgebung. SEFRAM 9822B wird mit einer USB-Schnittstelle geliefert, mit der die Daten mit der mitgelieferten PC-Software erfasst und verarbeitet werden können. Sefram 9822B wird außerdem mit einer Bluetooth-Schnittstelle geliefert, die es ermöglicht, Ihr Gerät zu betreiben, Datensätze zu verarbeiten und anzuzeigen, die mit Smartphones kompatibel sind: IOS- und Android-APP zum kostenlosen Download aus dem App Store.Thermoelementtypen K, J, E, N, T, R und S. 32000 Datenlogger zeichnet jeden Kanal auf Min-/Max-/Durchschnittsmessung auf jedem Kanal Taupunkt- und Feuchtkugelmessung Alarmfunktion Speicherfunktion Rückruffunktion (bis zu 100 sofortige Speicherung der Messwerte) Großer LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung: Alle Kanäle werden gleichzeitig angezeigt Einstellbare automatische Abschaltzeit USB-Schnittstelle, PC-Software im Lieferumfang enthalten Bluetooth-Anwendung kompatibel mit iOS und Android: TESTLINK RHStandardzubehör: Batterien, Tragetasche, USB-Kabel, 1 Thermoelementsonde Typ K, Windows-Software
Weitere Informationen:
Temperaturmessung absolut Max.:
+60°C
Modellnummer:
SEFRAM9822
Prüfsonden Typ:
J, K, N, R, S, T
Anwendung:
Messung
Anzahl der Temperatureingänge:
3
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, hygrometer, 2307475, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Digital Thermometer, Sefram, SEFRAM9822B, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Digital Thermometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,01*
€ 414,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,00*
€ 406,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,98*
€ 387,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,93*
€ 360,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,79*
€ 336,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.