Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orium UV-Desinfektionsbox, 9 W, L. 398 mm, 230 V, 254 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2306916
Hersteller:
     Orium
Herst.-Nr.:
     23659
EAN/GTIN:
     3661474236592
Suchbegriffe:
UV-Desinfektionsbox
UV-Sterilisator
uv desinfektionsbox
Leistung = 9 W
Splitterfrei = Nein
Länge = 398 mm
Nennspannung = 230 V
Wellenlänge = 254 nm
Serie = Pure

Der Sterilisator Orium Pure wird zur Desinfektion und Sterilisierung von täglich verwendeten Objekten verwendet. Dies sorgt für perfekte Hygiene und verhindert die Übertragung von Viren und Bakterien.Für den individuellen Einsatz zu Hause oder im Büro (Smartphone, Tasche, Brille, Schmuck..). Für bestimmte Profis, die regelmäßig mit ihren Produkten umgehen (Optiker, Hairser, Juweliere usw.) und ihre Sicherheit und die ihrer Kunden gewährleisten möchten.Leistung von UV-Lampen: 9 W UV-Wavelength: 254 nm Große Kapazität: 7 l Innenabmessungen: 33,5 x 25,5 x 8 cm Einfach und einfach zu verwenden: Legen Sie Gegenstände hinein, und der reine Sterilisator sorgt für alles Blaue Schutzabdeckung. Automatischer Stopp, wenn die Abdeckung nicht richtig geschlossen ist.Ideale Lösung zur Beseitigung von Keimen, Bakterien, Pilzen, Viren und Gerüchen dank der Kombination von UV-C- und Ozon-Technologien.Festigkeit:Sterilisator: - UV- und Ozon-Technologie - Große Kapazität: 7 l - Leistungsstarke UV-Lampen: 9 W
Weitere Informationen:
Leistung:
9 W
Splitterfrei:
Nein
Länge:
398 mm
Nennspannung:
230 V
Wellenlänge:
254 nm
Serie:
Pure
Weitere Suchbegriffe: 2306916, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, UV Glühbirnen, Orium, 23659, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, UV Light Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.