Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 8-Kanal Datenlogger, 24V / 0.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2306760
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     EBX210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
datenlogger
Modellnummer = ComX 210
Schnittstellentyp = Seriell
Stromschleifenmessung = Energiemonitor
Spannungsmessung max. = 24V
Stromversorgung = USB
IP Schutzart = IP40
Strom max. = 0.5A
Anzeigentyp = LED
Weitere Informationen:
Modellnummer:
ComX 210
Schnittstellentyp:
Seriell
Stromschleifenmessung:
Energiemonitor
Spannungsmessung max.:
24V
Stromversorgung:
USB
IP Schutzart:
IP40
Strom max.:
0.5A
Anzeigentyp:
LED
Weitere Suchbegriffe: 2306760, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Schneider Electric, EBX210, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Loggers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.295,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.402,30*
€ 1.668,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.394,16*
€ 1.659,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.364,85*
€ 1.624,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.302,81*
€ 1.550,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.295,34*
€ 1.541,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.