Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TPE Kondensator, Tantal, 220μF, 4V dc SMD, ±20%, Gehäuse B2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2306286
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     4TPE220MBB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
panasonic smd tantal elko
Technologie = Tantal
Kapazität = 220µF
Spannung = 4V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = B2
Toleranz = ±20%
Serie = TPE
Elektrolyt-Typ = Fest
Weitere Informationen:
Technologie:
Tantal
Kapazität:
220µF
Spannung:
4V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
B2
Toleranz:
±20%
Serie:
TPE
Elektrolyt-Typ:
Fest
Weitere Suchbegriffe: tantal elektrolytkondensator, smd tantal elko, 2306286, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Panasonic, 4TPE220MBB, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.