Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TPE Kondensator, Tantal, 150μF, 10V dc SMD, ±20%, Gehäuse B2


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2306262
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     10TPE150MPL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Panasonic Elko
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
Technologie = Tantal
Kapazität = 150µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = B2
Toleranz = ±20%
Serie = TPE
Elektrolyt-Typ = Fest
Weitere Informationen:
Technologie:
Tantal
Kapazität:
150µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
B2
Toleranz:
±20%
Serie:
TPE
Elektrolyt-Typ:
Fest
Weitere Suchbegriffe: panasonic smd tantal elko, tantal elektrolytkondensator, tantal elektrolytkondensator 10v, 2306262, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Panasonic, 10TPE150MPL, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,37*
€ 2,05*
Lager 108
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,84*
€ 8,71*
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 10,59*
€ 17,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 8,71*
€ 10,3649
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 7,84*
€ 9,3296
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,568* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 4.355,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.