Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2305137 Herst.-Nr.: U032 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HF-Technologie = GPS Kit-Klassifizierung = GPS-Platine Zum Einsatz mit = M5Stack, UART Vorgestelltes Gerät = AT6558, MAX2659 Kit-Name = Mini GPS/BDS Unit
The M5Stack GPS is an M5Stack Unit that integrates a AT6558 navigation chip and a MAX2659 amplification chip which is used for amplifying the antenna signal. AT6558 is an high performance chip that supports many types of satellite navigation systems, able to receive satellite signals on 56 channels GNSS signal from 6 satellite navigation system, joint location, navigation, timing and more. The module is able to obtain accurate global location information, quick and accurate positioning for anywhere in the city, in the canyon, under the overhead and inside the car. The module can be widely used in vehicle monitoring, bus reporting, car navigation, onboard navigation, notebook navigation and other products.Support single sy stem positioning of BDS/GPS/GLONASS satellite nav igation sy stems, or multi-sy stem joint positioning in any combination Support D-GNSS dif f erential positioning Two Lego-compatible holes Weitere Informationen: | | HF-Technologie: | GPS | Kit-Klassifizierung: | GPS-Platine | Zum Einsatz mit: | M5Stack, UART | Vorgestelltes Gerät: | AT6558, MAX2659 | Kit-Name: | Mini GPS/BDS Unit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GPS-Modul, gps maus, 2305137, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, M5Stack, U032, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,63* | € 11,39* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,54* | € 11,40* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 10,89* | € 13,77* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,76* | € 17,48* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,47* | € 33,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|