Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leica Kabelsuchgeräte-Transmitter, 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2305095
Hersteller:
     Leica
Herst.-Nr.:
     850280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2305095
Mess- und Prüftechnik
Elektrische Mess- und Prüftechnik
Kabelortungsgeräte
Kabel-Erfassungstiefe = 100m
Messmodus = Genny
Gewicht = 350g
Betriebstemperatur min. = -20°C

Die Leica Sendersignalklemme überträgt die Signalfrequenz von einem Sender DA220/DA230 sicher auf LIVE- oder redundante Metalldienste.Eigenschaften und VorteileErmöglicht dem Bediener, sicher an elektrischen Kabeln zu hängen, solange der Service passt Im Inneren der Ringklemme schließen sich die Backen Wird für Kabel und Metallrohre/leitfähige Wartung verwendet 1 Jahr GarantieAnwendungenÜbertragen Sie die Signalfrequenz von einem Sender DA220/DA230 SAFELY auf LIVE- oder redundante Metalldienste.Welche anderen Produkte sind in dieser Leica Serie erhältlich?Immobilien-Anschlussstecker UK und EURZulassungen/ZertifizierungenZugelassen für Netzwerkschienen - UK
Weitere Informationen:
Kabel-Erfassungstiefe:
100m
Messmodus:
Genny
Gewicht:
350g
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,75*
€ 451,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,83*
€ 450,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,21*
€ 419,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,34*
€ 395,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,85*
€ 368,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.