Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leica Kabelsuchgeräte-Transmitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2305093
Hersteller:
     Leica
Herst.-Nr.:
     850273
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2305093
Mess- und Prüftechnik
Elektrische Mess- und Prüftechnik
Kabelortungsgeräte
Messmodus = Genny
Batterie-Einsatzdauer = 15 h
Batterietyp = 7,4 V Li-Ion
Gewicht = 2.4kg
Betriebstemperatur min. = -20°C

3-Watt-AusgangsversionenDer Leica Signalsender ist ein einfacher, intuitiver Signalsender, der die Sicherheit vor Ort bei der Vermeidung von Versorgungsarbeiten verbessert. Vier Leistungspegeleinstellungen und drei Trace-Frequenzen geben Ihnen die Kontrolle über die Verbesserung der Erkennung von Versorgungsunternehmen. Erhältlich in 3-Watt-Ausführung.Eigenschaften und VorteileErweiterte Selbsttestfunktion für Integritätsprüfung Induktionsmodi in 33- und 8-kHz-Frequenzen 131 Hz Langstrecken-Trace-Modus Einstellbare Leistungsausgangsmodi Kompaktes, Verstärktes Kunststoffgehäuse Li-Ion-Batterie Größerer Tastbereich Wasserdicht gemäß IP67 3 Jahre GarantieAnwendungenBatterie-betriebener Signalsender zum Senden von Frequenzen nach unten oder entlang von metallstrukturierten Diensten in Direktverbindungsmodi Induzieren Sie Signale, indem Sie den Sender über einem vergrabenen Service auf dem Boden platzieren. Signale werden in den Boden und auf Dienste geschobenLieferung mit/Kit enthält:Li-Ion-Batterie/Ladegerät/Erdungsspieß/AnschlusskabelWelche anderen Produkte sind in dieser Leica Serie erhältlich?1-Watt- und 3-Watt-Versionen DA230Zulassungen/ZertifizierungenZugelassen für Netzwerkschienen - UK
Weitere Informationen:
Messmodus:
Genny
Batterie-Einsatzdauer:
15 h
Batterietyp:
7,4 V Li-Ion
Gewicht:
2.4kg
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.021,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.153,38*
€ 1.372,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.148,66*
€ 1.366,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.108,93*
€ 1.319,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.043,81*
€ 1.242,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.021,89*
€ 1.216,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.