Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2304482
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276425 DILA-XHI13
EAN/GTIN:
     4015082764258
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
eaton hilfskontakt 1s
Anzahl der Kontakte = 4
Kontaktart = 1 Schließer, 3 Öffner
Montageart = Frontbefestigung
Reihe = DILA, DILM7-DILM38
Serie = Eaton Moeller
Kontaktnennstrom = 16 A
Anschlusstyp = Schraube
Kontakt-Anzahl und -Position = 4-polig
Kontaktnennspannung = 500 V
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebstemperaturbereich = -25 → +60 °C

Das Hilfskontaktmodul von Eaton wird mit verriegelten gegenüberliegenden Kontakten geliefert, Schaltelemente gemäß EN 50005, Schaltelemente gemäß EN 50012 sind vorzuziehen.1 Schließerkontakte 3 Öffnerkontakte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Kontaktart:
1 Schließer, 3 Öffner
Montageart:
Frontbefestigung
Reihe:
DILA, DILM7-DILM38
Serie:
Eaton Moeller
Kontaktnennstrom:
16 A
Anschlusstyp:
Schraube
Kontakt-Anzahl und -Position:
4-polig
Kontaktnennspannung:
500 V
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +60 °C
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, eaton hilfskontakt, 2304482, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, Eaton, 276425DILAXHI13, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Auxiliary Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,84*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 17,368* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 115,63*
€ 137,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 113,15*
€ 134,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 108,65*
€ 129,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 99,40*
€ 118,29
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 86,84*
€ 103,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.