Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 7.8 ± 15%W, 80 x 80 x 32mm, 6000U/min, 75.1 ± 15%cfm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2303045
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2303045
EAN/GTIN:
     5059044295847
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
Höhe = 80mm
Leistungsaufnahme = 7.8 ± 15%W
Tiefe = 32mm
Luftdurchsatz = 75.1 ± 15%cfm
Geräuschpegel = 50.2dB
Lüfterdrehzahl = 6000U/min
Lagertyp = Kugel
Schutzart = IP68
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Höhe:
80mm
Leistungsaufnahme:
7.8 ± 15%W
Tiefe:
32mm
Luftdurchsatz:
75.1 ± 15%cfm
Geräuschpegel:
50.2dB
Lüfterdrehzahl:
6000U/min
Lagertyp:
Kugel
Schutzart:
IP68
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, 2303045, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, OD803212HBIP68, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.