Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO AC-Axiallüfter, Kugellager, 90 → 265 V AC / 10 ± 30%W, 80 x 80 x 38mm, 4500U/min, 60 ± 10%cfm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2303033
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2303033
EAN/GTIN:
     5059044295748
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 90 → 265 V AC
AC- oder DC-Betrieb = AC
Leistungsaufnahme = 10 ± 30%W
Tiefe = 38mm
Anschlusstyp = Leiter
Geräuschpegel = 50dB
Lüfterdrehzahl = 4500U/min
Lagertyp = Kugel
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
90 → 265 V AC
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Leistungsaufnahme:
10 ± 30%W
Tiefe:
38mm
Anschlusstyp:
Leiter
Geräuschpegel:
50dB
Lüfterdrehzahl:
4500U/min
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ac kugellager, axial gebläse, axialgebläse ac, 2303033, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, OA80ECUR1WBXC, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.