Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Klasse D Audioverstärker IC Digitaler Audio-Leistungsverstärker VFQFPN 31W 48-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2300080
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     FDA903Q-V0Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
Verstärker-Typ = Digitaler Audio-Leistungsverstärker
Anwendung = Car Audio
Verstärkerklasse = Klasse D
Versorgungsspannung einzeln typ. = 28 V
Gehäusegröße = VFQFPN
Pinanzahl = 48
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Digitaler Audio-Leistungsverstärker
Anwendung:
Car Audio
Verstärkerklasse:
Klasse D
Versorgungsspannung einzeln typ.:
28 V
Gehäusegröße:
VFQFPN
Pinanzahl:
48
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, 2300080, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Audioverstärker Ics, STMicroelectronics, FDA903QV0Y, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Audio Amplifier ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.122,8412*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 260 Stück (ab € 4,31862* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.195,9012*
€ 1.423,12243
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.183,91*
€ 1.408,8529
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.156,2902*
€ 1.375,98534
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.137,3908*
€ 1.353,49505
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.122,8412*
€ 1.336,18103
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.