Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron S8VK-WA DIN-Schienen Netzteil, 400V, 24V / 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2298974
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     S8VK-WB48024
EAN/GTIN:
     4549734674805
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Ausgangsspannung = 24V
Ausgangsstrom = 20A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 400V
Höhe = 125.2mm
Breite = 65mm
Tiefe = 111.4mm
Serie = S8VK-WA
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V
Ausgangsstrom:
20A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
400V
Höhe:
125.2mm
Breite:
65mm
Tiefe:
111.4mm
Serie:
S8VK-WA
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, omron din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen schaltnetzteil 20a, 2298974, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, Omron, S8VKWB48024, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,01*
€ 308,82*
Lager 108
Frei Haus
ab € 259,01*
€ 314,39*
€ 5,90*
ab € 301,88*
€ 388,86*
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,91*
€ 412,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,39*
€ 374,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,95*
€ 368,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,20*
€ 353,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,85*
€ 329,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,01*
€ 308,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1927584
ab € 259,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.