Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2298233
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09030006213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting
Gender = Buchse
Serie = DIN 41612
Anschlussart = Crimp
Maximale Drahtgröße AWG = 16AWG

Der HARTING Crimpkontakt für Buchsenleisten hat einen Betriebsstrom von bis zu 10 A.Buchsenkontakt Kupferlegierung
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Serie:
DIN 41612
Anschlussart:
Crimp
Maximale Drahtgröße AWG:
16AWG
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, crimpstecker 16 awg, 2298233, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, HARTING, 09030006213, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 3,945*
€ 4,845*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,91*
€ 5,97*
1
€ 6,90*
ab € 4,52*
€ 6,71*
1
€ 5,90*
ab € 4,09*
€ 10,41*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 5,21*
€ 11,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.