Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 300W, 100 → 240V, 14V dc / 25A Medizin-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2297885
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2297885
EAN/GTIN:
     5059044291917
Suchbegriffe:
2297885
Stromversorgungen & Transformatoren
Netzteile
Steckernetzteile
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = C14
Ausgangsspannung = 14V dc
Eingangsspannung = 100 → 240V
Ausgangsstrom = 25A
Temperatur max. = +40°C
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 300W
Kabellänge = 1.5m
Medizintechnische Zulassung = Ja
Betriebsdauer = 300,000h
Breite = 47mm

Das einphasige AC-Eingangs-Schaltnetzteil RS Pro mit Einfachausgang ist ein für medizinische Anwendungen geeignetes Tischnetzteil der Serie 300 W.Universaleingang Klasse I (C14) Weltweite Zulassungen Sicherheitsschutz Betriebs-LED
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
C14
Ausgangsspannung:
14V dc
Eingangsspannung:
100 → 240V
Ausgangsstrom:
25A
Temperatur max.:
+40°C
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
300W
Kabellänge:
1.5m
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Betriebsdauer:
300,000h
Breite:
47mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,71*
€ 351,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,03*
€ 336,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,00*
€ 301,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,48*
€ 282,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 229,90*
€ 273,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 222,32*
€ 264,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,39*
€ 250,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.