Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Spannungsregler, LDO 2A, 1 Niedrige Abfallspannung SO PowerPAD, 8-Pin, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2297143
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS7A7001DDAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2297143
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsregler
Regler-Funktion = LDO
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 0,4 %/V
Load-Regulation = 0,75 %/A
Gehäusegröße = SO PowerPAD
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
LDO
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
0,4 %/V
Load-Regulation:
0,75 %/A
Gehäusegröße:
SO PowerPAD
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.