Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Konverter, Abwärtsregler 500mA, 1 WSON, 10-Pin, Einstellbar, Fest, 1 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2297124
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS62177DQCR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2297124
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsregler
Regler-Funktion = Abwärtsregler
Ausgangsstrom max. = 500mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 0,015 %/V
Genauigkeit = ±1.8%
Gehäusegröße = WSON
Pinanzahl = 10
Ausgangs-Typ = Einstellbar, Fest
Schaltfrequenz max. = 1 MHz
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Abwärtsregler
Ausgangsstrom max.:
500mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
0,015 %/V
Genauigkeit:
±1.8%
Gehäusegröße:
WSON
Pinanzahl:
10
Ausgangs-Typ:
Einstellbar, Fest
Schaltfrequenz max.:
1 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.