Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Konverter, Abwärtsregler 2A, 1 VQFN, 16-Pin, Einstellbar, 2,5 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2297118
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS62140RGTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2297118
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsregler
Regler-Funktion = Abwärtsregler
Ausgangsstrom max. = 2A
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 0,02 %/V
Load-Regulation = 0,05 %/A
Gehäusegröße = VQFN
Pinanzahl = 16
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Schaltfrequenz max. = 2,5 MHz
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Abwärtsregler
Ausgangsstrom max.:
2A
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
0,02 %/V
Load-Regulation:
0,05 %/A
Gehäusegröße:
VQFN
Pinanzahl:
16
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Schaltfrequenz max.:
2,5 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.