Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Konverter, Abwärtsregler 2A, 1 VQFN, 16-Pin, Einstellbar, 2,5 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2297117
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS62140RGTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Regler-Funktion = Abwärtsregler
Ausgangsstrom max. = 2A
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 0,02 %/V
Genauigkeit = 800mV
Gehäusegröße = VQFN
Pinanzahl = 16
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Schaltfrequenz max. = 2,5 MHz
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Abwärtsregler
Ausgangsstrom max.:
2A
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
0,02 %/V
Genauigkeit:
800mV
Gehäusegröße:
VQFN
Pinanzahl:
16
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Schaltfrequenz max.:
2,5 MHz
Weitere Suchbegriffe: 2297117, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Texas Instruments, TPS62140RGTR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 1,64*
1
€ 5,90*
ab € 0,84*
€ 2,21*
1 Tag
405
1
€ 14,99*
ab € 0,761*
€ 2,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 4.920,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.