Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Spannungsregler, Abwärtsregler 3A, 1 SOT-23-THIN, 6-Pin, 650 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2297109
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS563209DDCR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Regler-Funktion = Abwärtsregler
Ausgangsstrom max. = 3A
Anzahl der Ausgänge = 1
Genauigkeit = 1%
Gehäusegröße = SOT-23-THIN
Pinanzahl = 6
Schaltfrequenz max. = 650 kHz
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Abwärtsregler
Ausgangsstrom max.:
3A
Anzahl der Ausgänge:
1
Genauigkeit:
1%
Gehäusegröße:
SOT-23-THIN
Pinanzahl:
6
Schaltfrequenz max.:
650 kHz
Weitere Suchbegriffe: 2297109, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Texas Instruments, TPS563209DDCR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.