Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Spannungsregler, Abwärtsregler 2A, 1 SOT-23-THIN, 6-Pin, 650 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2297106
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS563200DDCR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
dc-dc wandler ics
Regler-Funktion = Abwärtsregler
Ausgangsstrom max. = 2A
Anzahl der Ausgänge = 1
Genauigkeit = 1%
Gehäusegröße = SOT-23-THIN
Pinanzahl = 6
Schaltfrequenz max. = 650 kHz
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Abwärtsregler
Ausgangsstrom max.:
2A
Anzahl der Ausgänge:
1
Genauigkeit:
1%
Gehäusegröße:
SOT-23-THIN
Pinanzahl:
6
Schaltfrequenz max.:
650 kHz
Weitere Suchbegriffe: 2297106, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Texas Instruments, TPS563200DDCR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 0,78*
1
€ 5,90*
ab € 0,57*
€ 1,24*
1 Tag
22
1
€ 14,99*
ab € 0,396*
€ 1,345*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 2.340,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.