Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments DC/DC-Wandler, Abwärtsregler 5A, 1 Gleichstrom-Gleichstrom SO PowerPAD, 8-Pin, Einstellbar, 684 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2297104
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS54531DDA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Regler-Funktion = Abwärtsregler
Ausgangsstrom max. = 5A
Anzahl der Ausgänge = 1
Genauigkeit = ±2%
Gehäusegröße = SO PowerPAD
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Schaltfrequenz max. = 684 kHz
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Abwärtsregler
Ausgangsstrom max.:
5A
Anzahl der Ausgänge:
1
Genauigkeit:
±2%
Gehäusegröße:
SO PowerPAD
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Schaltfrequenz max.:
684 kHz
Weitere Suchbegriffe: 2297104, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Texas Instruments, TPS54531DDA, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.