Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments DC/DC-Wandler, Abwärtsregler 2A, 1 Gleichstrom-Gleichstrom SOIC, 8-Pin, Einstellbar, 740 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2297099
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS54231D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Regler-Funktion = Abwärtsregler
Reglertyp = Gleichstrom-Gleichstrom
Anzahl der Ausgänge = 1
Genauigkeit = ±2%
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Schaltfrequenz max. = 740 kHz
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Abwärtsregler
Reglertyp:
Gleichstrom-Gleichstrom
Anzahl der Ausgänge:
1
Genauigkeit:
±2%
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Schaltfrequenz max.:
740 kHz
Weitere Suchbegriffe: IC Spannungsregler, Schaltregler-IC, dc-dc wandler ics, 2297099, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Texas Instruments, TPS54231D, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
75
Frei Haus
ab € 1,28*
€ 2,12*
1
€ 5,90*
ab € 0,93*
€ 2,31*
1 Tag
627
1
€ 14,99*
ab € 1,59*
€ 2,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 375 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Mindestbestellmenge: 75 Stück ( entspricht € 159,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.